曜日別特売

マルチタフナー(多目的洗浄剤)

マルチタフナー(多目的洗浄剤) - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

洗浄と同時に除菌が出来る多目的洗浄剤です。
汚れに応じて希釈して使用できます。アルミ保護成分を配合していますので安心して洗浄できます。
無リン、アルミ可

液性弱アルカリ性成分界面活性剤質量(kg)2希釈倍率原液~20倍TKG品番9-1321-1001TKG品番(2017)6-1181-1001医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00401056-
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00401056
2021-10-20
用途: 清掃
サービス業

マルチなのでどの場所にでも使えるので便利で重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする