吉田織物
タオル雑巾 厚手
こんなお得な商品も!
ぞうきん 綿100% 約48g 厚手
モノタロウ
¥
739
~
税込
¥
813
~
(4)
(2件のレビュー)
材質
綿100%
寸法(mm)
300×200
質量(g/ダース)
520
TKG品番
9-1333-1801
TKG品番(2017)
6-1193-1801
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(12枚)
注意
※縫い目有り/無し選べません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00402937
-
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください