コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ)

コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ) - CONDOR(山崎産業)コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ) - CONDOR(山崎産業)コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ) - CONDOR(山崎産業)コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ) - CONDOR(山崎産業)コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ) - CONDOR(山崎産業)コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ) - CONDOR(山崎産業)コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ) - CONDOR(山崎産業)コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ) - CONDOR(山崎産業)

ハードなPET繊維が汚れを掻き取り、マイクロファイバー繊維が汚れを拭き取るW効果で汚れを落とします。
極厚手タイプなので作業も軽やかです。
厨房等の油と焦げ付きが混ざった汚れ、その他ザラつき汚れに最適です。

用途
飲食チェーン、食品工場、ビルメンテナンスなどに
材質
ポリエステル、ナイロン
幅(mm)
400
質量(g)
120
奥行(mm)
400
内容量
1枚
注意
※ハード繊維を含みますので、軟らかい素材の場合傷をつける恐れが有ります。必ず目立たない場所で試してからご使用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74996096DU978-000X-MB-BLブルー
¥1,300
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
74996105DU978-000X-MB-Gグリーン
¥1,300
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
74996121DU978-000X-MB-Rレッド
¥1,300
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする