(4件のレビュー)

小物や袋を掛けられるフック(3ヶ所)付。

材質ポリプロピレン(再生樹脂)トラスコ品番375-7374幅(mm)335質量(kg)約0.6高さ(mm)565奥行(mm)300エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×300×565TKG品番9-1342-1501TKG品番(2017)6-1200-1601エコマーク認定番号10 128 005繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403628DP-890-300-0
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00403628
2022-11-08
用途: 日常の清掃で
教育・研究機関

何といっても軽くて腰がラク!高さがちょうどよいです。かがまなくて良いし、普通のちりとりにもう戻れません。値段以上の価値があります。

対象商品 : 00403628
2018-03-31
用途: 清掃作業
農・林・水産業

「鉄道塵取り」型のプラ製なので、軽くてよい。
掃き込み部の角度がきつく、掃き込みづらい。
角度は浅い方がよい。
1年ほど前にも購入したが、耐候性、耐久性は、
今のところ問題が発生していない。
経年変化を測るのには、まだ期間が足らず、不明。

対象商品 : 00403628
2017-11-17
用途: 店舗内清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて扱いやすい
少し腰を曲げるだけで済むのでとても助かっています

対象商品 : 00403628
2017-04-01
用途: 作業時、使用。
今光有限会社製造業

軽くて、広口なので使い勝手が良い。取っ手がもう少し高いとさらに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする