早川工業
オークランド シダホーキ 短柄
こんなお得な商品も!
赤シダほうき 短柄
モノタロウ
¥
279
税込
¥
307
(7)
天然繊維で腰が強い
ベランダ、土間、玄関に最適
種類
シダホウキ
全長(mm)
770
毛丈(mm)
約145~155
柄長さ(mm)
約540
材質(柄部)
竹塩ビ被覆
材質(ホーキ穂)
パルミラファイバー
TKG品番
9-1344-0201
TKG品番(2017)
6-1202-0201
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00403795
-
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください