高砂
庭ボーキ メヌエット 長柄
ナイロン素材なので水まわりの掃除にも安心です。
材質
塩化ビニール
全長(mm)
1220
材質(毛)
ポリプロピレン
材質(柄部)
木芯ポリエチレンカバー
アズワン品番
64-4056-20
TKG品番
9-1344-0402
TKG品番(2017)
6-1202-0402
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00403838
KBC082
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200