曜日別特売

長柄ボーキ サンニワニワ

長柄ボーキ サンニワニワ - アズマ工業長柄ボーキ サンニワニワ - アズマ工業長柄ボーキ サンニワニワ - アズマ工業長柄ボーキ サンニワニワ - アズマ工業
(1件のレビュー)
材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー材質(柄部)樹脂被覆鋼管全長(mm)1280毛丈(mm)150ブラシ幅(mm)260TKG品番9-1344-0601TKG品番(2017)6-1202-0601繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403856KSV122601280
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00403856
2020-03-14
用途: アパートの共益部分の清掃。
サービス業

硬すぎず、柔らかすぎずで重宝しています。毛が抜けやすいのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする