EFコーナーブルーム

EFコーナーブルーム - テラモトEFコーナーブルーム - テラモト
(1件のレビュー)

コーナーにフィットしてホコリを掃き出す2段植毛ホーキ。
毛の張り出しにより壁との接触を抑え、静かで快適にお掃除ができます。

全長(mm)1348トラスコ品番361-7769幅(mm)300サイズ(cm)30毛丈(mm)約40材質(柄部)アルミ材質(毛)ポリエステルTKG品番9-1345-0901TKG品番(2017)6-1203-0901繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00403978CL-736-030-0
2,820
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00403978
2024-03-04
用途: 外掃除、玄関(タイル)掃除
風の森接骨院医療・福祉・介護関連業

通常のほうきが使用できなくなります。本当に、外の階段隅もきれいにはけて気持ちいいです。また、玄関などのタイルの気づかなかった細かな溝の土汚れもはけるので、玄関汚れが少なくなりました。
雪用ではないのですが、軽めの雪、シャーベット状の雪、氷も負けない強さなので今年の冬は大活躍しました。毛先の付け替えもあり便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする