Rスクレーパーキッカケ PRO

Rスクレーパーキッカケ PRO - 富田刃物Rスクレーパーキッカケ PRO - 富田刃物Rスクレーパーキッカケ PRO - 富田刃物
(1件のレビュー)

カッティングシート・値札・シール・テープなどの粘着物をキレイにはがせます。
グリップを曲げると刃先も曲がり、1本で平面から曲面までご使用になれます。
刃先カバー付。

刃幅(mm)40全長(mm)180材質(刃部)ステンレス(フッ素樹脂加工)、(持ち手)エラストマ樹脂刃長(mm)30材質(刃)ステンレス(フッ素樹脂加工)TKG品番9-1378-0901TKG品番(2017)6-1234-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004057822171
1,900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00405782
2024-04-12
用途: 貼り付けホイールバランスウェイト剥がし
DAISUKE AUTO Co.

ホイールバランスウェイトのスクレーパーにプラスチック製を使用していたが欠けたり折れたりするが、このスクレーパーは粘着面にうまく入り込んでほとんど傷つけずに剥がすことができる。ブリジストンのウェイトはさすがに粘着力が強すぎて数年使って初めてお釈迦になりました。もう少し価格が下がればいいと思います。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする