矢崎化工
イレクター ペールカート
適合
丸ペール70、90型専用
材質
鉄、プラスチック
質量(kg)
3.889
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
360
車輪
Φ65×4自在(ストッパー2ヶ付)
荷台寸法(奥行)(mm)
360
TKG品番
9-1412-0501
TKG品番(2017)
6-1265-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00406832
-
¥
40,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください