18-8マルチドーリー

18-8マルチドーリー - セブン・セブン18-8マルチドーリー - セブン・セブン

形やサイズが自由自在の「マルチドーリー」
4箇所で延び縮みします。(お好みの位置でビスで固定します。)
角度が変えられます。(サイズが決まったら蝶ネジで固定します。)
上記の調整で丸形・正方形・長方形の形状に対応できます。このため、寸胴鍋・ペール・ボックスなどにご使用できます。斜辺の長さは380~660mmに対応可能です。
高さフレーム(150mm)は取り外しが可能で、天板等を載せる場合は付属されていますキャップに取替えが可能です。

付属品キャップ×4個、取付工具×1個材質本体:ステンレス キャスタ:ナイロン寸法(mm)斜辺/最小380×最大660×H290車輪Φ50×4輪自在(内2ヶストッパー付)TKG品番9-1412-1001TKG品番(2017)6-1265-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00406848B
37,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする