リス
ベルク 角バケツ 蓋
材質
ポリプロピレン
形状
角形
耐熱温度(℃)
100
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
色
グレー
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×248×31
277×277×36
内容量
1セット(60個)
1個
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00407785
6.5KB
1個
ブルー
248×248×31
¥290
¥
279
¥307
(税込)
当日出荷
00407803
10KB
1個
ブルー
277×277×36
¥330
¥
289
¥318
(税込)
当日出荷
00407828
65KB
1個
グレー
248×248×31
¥290
¥
279
¥307
(税込)
当日出荷
00407846
10KB
1個
グレー
277×277×36
¥330
¥
289
¥318
(税込)
当日出荷
65450658
GBEC239
1セット(60個)
ブルー
248×248×31
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450676
GBEC242
1セット(60個)
グレー
277×277×36
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450685
GBEC243
1セット(60個)
ブルー
277×277×36
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません