エルシート用専用ボックス

エルシート用専用ボックス - 東京クイン
使用場所トイレ材質ABS樹脂本体質量(g)435寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×53×258、(取口)170×80収納枚数(枚)100TKG品番9-1424-0301TKG品番(2017)6-1280-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00408512-
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする