男子トイレ用尿石防止剤 バイオタブレット ケース付

男子トイレ用尿石防止剤 バイオタブレット ケース付 - エステーPRO(旧:エステートレーディング)男子トイレ用尿石防止剤 バイオタブレット ケース付 - エステーPRO(旧:エステートレーディング)
(9件のレビュー)

バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
浄化槽に悪影響を与えません。ケース付
専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。
バイオタブレットを詰替えてご使用できます。

使用場所トイレ商品タイプ置き型トラスコ品番541-4083材質非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料質量(g)120規格35g×2(ケース付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック)香りハーブTKG品番9-1428-2002TKG品番(2017)6-1279-1802内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00408598-
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00408598
2023-11-28
用途: 男子の小便器に使用

香りも良くて、トイレの匂いも気にならない。容器に入っているので掃除もしやすい。
尿石除去剤も使用していて、快適。

1が参考にしています
対象商品 : 00408598
2023-03-01
用途: トイレのにおい対策に
サービス業

玄関の入り口に男子トイレがあり、夏場になると嫌な臭いがありましたが、この尿石防止を使ってから、嫌な臭いがしなくなりました。それを機に、リピートしています。

対象商品 : 00408598
2020-11-19
用途: トイレ
その他業種

これは男子用小便器に使用するものですがブルーレットのように家庭用便器の貯水タンクの給水口の部分に置いています
今まですぐに水垢がついてましたが防止効果は結構あると思います
お陰でトイレ清掃と手間が省けました

対象商品 : 00408598
2020-10-14
用途: トイレ使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

効果はすぐにはわかりません 
とりあえず 様子をみてみます

対象商品 : 00408598
2020-07-31
用途: 会議室・テナントフロアの男子トイレ
その他業種

悪臭のため使ってみました。まだ使い始めてですので、きれいになっていっるかは実感してできていませんが、匂いは改善されました。
しばらく使ってみたいと思います。

対象商品 : 00408598
2020-06-05
用途: 職場トイレの詰まり防止
医療・福祉・介護関連業

リピーターです。
職場男子トイレの小便器が水洗の水の量が少ないわけでもないのに、中に設置されている目皿?と便器の隙間が狭いのか、半年ほどで流れが悪くなり、持ち上げてみると尿石と悪臭が目につくようになります。
一時は積極的に専用の尿石とり液など購入し洗浄処理もしていたのですが、臭いがきつくとても持続して作業が出来ず、数年前にこの商品と出会い、据え置いておくだけで日に日に水の流れも良くなり、目皿もきれいになっている様を見てからは、手間なく見えない配管奥まできれいになっているのでは?との期待も含めて常設しています。
手間と効果とを考えると低コストで手放せません。
特有の保恒剤?の臭いも心地よく生成的な臭いですし、この臭いがしなくなったら交換時期と目安にもなる使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 00408598
2020-03-15
用途: 男子トイレの尿石取りに使用します。すぐに
農・林・水産業

すぐに無くなるので、もう少し持続性があったらうれしいです。

対象商品 : 00408598
2019-01-16
用途: 会社の男性用トイレで使っています

何度もリピしています
いつもきれいなので尿石も付きにくいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする