東京クイン
ダートルマット 固定マットエクセルタイプ
始業から終業まできれいなトイレの新システム
すべり止めフック板付
清掃費を大幅カット
床置き、壁掛けどちらの便器にも使用できます。
固定マット本体の洗浄には中性洗剤を使用してください。
抗菌
使用場所
トイレ
材質
ゴム
質量(kg)
1.25
寸法(幅W×奥行D)(mm)
550×400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00408792
KMT609A
ブラック
9-1424-1201
6-1280-1101
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
00408808
KMT606A
ブラウン
9-1424-1202
6-1280-1102
¥
9,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください