曜日別特売

薬液詰替え容器 ワン・ツーボトル アルコール

薬液詰替え容器 ワン・ツーボトル アルコール - SARAYA(サラヤ)
(2件のレビュー)

食品を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い消毒機器です。

商品タイプ詰替え容器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×190容器(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1442-0301TKG品番(2017)6-1291-0901繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040993721761
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00409937
2023-12-21
用途: 消毒用

コロナ禍時、モノタロウさんで見つけて購入。専用容器でさえもがコロナ禍では品切れになってることが多く、この容器を見つけた身内が、よく手に入れたね、と驚いていました。玄関に設置。

対象商品 : 00409937
2020-10-08
用途: 各部屋の入り口
教育・研究機関

大きさが500mlとほどよい大きさで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする