アベイチ
ドライワッフルスリッパ
サイズ(cm)
28
タイプ
前あきタイプ
材質(ソール)
EVA通気タイプ
材質(表面)
ポリエステル100%
TKG品番
9-1464-0901
TKG品番(2017)
6-1312-0601
靴タイプ
スリッパ
内容量
1箱(10足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00416763
DWS1000
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください