オクツ
キャンナー (ゴム製、薄手)
全長(cm)
30.5
種別
薄手
質量(g)
65
サイズ(inch)
8
手のひらまわり(cm)
約20
TKG品番
9-1476-0201
TKG品番(2017)
6-1321-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00417603
SKY01008
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください