曜日別特売

シャバルバ674 角前掛(抗菌加工)

シャバルバ674 角前掛(抗菌加工) - ジンナイシャバルバ674 角前掛(抗菌加工) - ジンナイシャバルバ674 角前掛(抗菌加工) - ジンナイ

「シャバルバ」と自信を持って冠する最高級品。
軽く、ハードな使用に耐えます。水にぬれてもほどきやすい特殊ヒモ付き。
抗菌

種別前掛材質ポリエステルターポリン 特殊樹脂コーティング加工厚さ(mm)0.43機能抗菌内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00417804674LL
3,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00417813674L
3,150
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00417822674M
2,850
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする