東洋ビニール
カルツ 胸付前掛 芯付・ヒモ無
ポリウレタンコーティング
材質
東レナイロン、オックスフォード織
仕様
芯付・ヒモ無
種別
前掛
質量(g)
210
幅(cm)
80
前丈(cm)
115
TKG品番
9-1481-1201
TKG品番(2017)
6-1325-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
前丈(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00417953
-
115
80
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください