曜日別特売

機能性エプロン ガードロン 塩ビ耐油加工 ひも

機能性エプロン ガードロン 塩ビ耐油加工 ひも - 高島

水滴を両サイドに逃がす水周り業務用の新型エプロン。スニーカーでも濡れずに水洗いできるガードロン
はじいたり伝わってきた水滴を効率的に両サイドに流すので、足下が濡れにくくなっています。
折り返し部分は正面部分を高くし、両サイドにかけて10mmの勾配をつけてあります。
テントやシート用のターポリンを使用しているので、防水性が高く丈夫でメンテナンスも簡単です。
ひもタイプは首と腰部をとめるひも付きで、フィットタイプはバネ入りで装着しやすく肩にかかるエプロンの重さを軽減。

種別エプロンホワイト幅(cm)90内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
前丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00418452-S500105
4,600
取扱い終了
00418468-M520110
4,600
取扱い終了
00418477-L540115
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする