ワコウ
パステックエプロン
ウェア内の蒸れを解消する快適なデュールファンク構造。
透湿、防水の高機能複合素材。
種別
エプロン
材質
ポリエステル100%
質量(g)
70
前丈(cm)
77
身幅(cm)
87
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00419965
E1520
ホワイト
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00419974
E1520
ライトブルー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00419983
E1520
ピンク
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください