フジリンクス
PE袖付エプロン
割烹着タイプで前面を広くカバーするポリエプロンです。
サイズ
フリー
種別
エプロン
材質
ポリエチレン
色
ブルー
混率(%)
ポリエチレン100%
着丈(cm)
115
身幅(cm)
100
TKG品番
9-1487-1401
TKG品番(2017)
6-1331-1201
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00420236
-
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください