オールタイムフィットマスク

オールタイムフィットマスク - 東京メディカル
入数(枚)50ひもタイプオーバーヘッド形状プリーツ型材質ポリプロピレン不織布仕様使いすて用、ノーズストッパー付種別簡易マスク内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
ひもタイプ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31250627FG-185OMEGA50オーバーヘッドプリーツ型
オープン
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
00420604FG18550オーバーヘッドプリーツ型
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする