スギヤマ
ホープス マスク
衛生面に優れた、電石フィルター使用。
ポリエチレン熱可塑性樹脂使用
ノーズストッパーに樹脂を使用していますので、ゴミの分別を気にする事なく捨てる事ができます。
サイズ
ふつう
入数(枚)
50
ひもタイプ
耳かけ
形状
プリーツ型
種別
簡易マスク
タイプ
使いすて用、ノーズストッパー付
寸法(縦×横)(mm)
90×175
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数(枚)
ひもタイプ
形状
色
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00420647
-
50
耳かけ
プリーツ型
ホワイト
90×175
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
00420656
-
50
耳かけ
プリーツ型
ピンク
90×175
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
00420665
-
50
耳かけ
プリーツ型
ブルー
90×175
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください