コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

パワフルな抗菌力と、安全性に配慮した丈夫な素材を使用した、定番のコックコート。
食中毒の原因となる黄色ブドウ球菌など、特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果で、厨房での衛生管理をサポートします。
100回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。
皮膚刺激も少なく、肌に優しい素材なので安心して着用できます。
いざという時に鍋つかみとして使える袖口カフスは、伝統の中で生まれたプロ仕様。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォームホワイト混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1仕様袖口カフス、組紐釦、内ポケット機能抗菌・制電生地ツイル性別男女兼用内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00422817FH410S1024253
7,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00422826FH410M1064455
7,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00422835FH410L1104657
7,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00422844FH410LL1164859
7,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00422853FH4103L1225059
7,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00422862FH4104L1305259
7,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
00422878FH4105L1385459
7,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする