腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ストライプ柄でカジュアルな印象の、ショート丈の腰エプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP支援の衛生管理をサポートします。
ブラック・ベージュの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェやレストラン、イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
生地
前中心丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00425696EA1880ベージュFポリエステル100ヒッコリー32
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
00425714EA1882ブラックFポリエステル100ヒッコリー32
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
00425705EA1881ホットチリフリーポリエステル100アンクルヒッコリー32
3,600
取扱い終了
00427577JA1834消炭色フリーポリエステル80、綿20アジアンスラブプリント30
2,300
取扱い終了
00427604JA1839焦茶フリーポリエステル80、綿20アジアンスラブプリント+ドビースラブ31
3,500
取扱い終了
00427823A1825ダークブルーフリーポリエステル35、綿65スラブ38
2,400
取扱い終了
00427936A1826グリーンフリーポリエステル35、綿65スラブ38
2,000
取扱い終了
00428042A1827ブラックフリーポリエステル35、綿65スラブ38
2,400
取扱い終了
00428155A1828ダークブラウンフリーポリエステル35、綿65スラブ38
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする