サカノ繊維
男女兼用ブライトデニム腰下エプロン
サイズ
フリー
仕様
前ひも隠し布付、右ふらしマチ付きポケット
混率(%)
ポリエステル60、綿40
裾幅(cm)
98
生地
デニム
ひも長(cm)
270
前中心丈(cm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00429065
SB1101
紺
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
00429178
SB1102
紫
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください