腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用

腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

親しみやすく落ち着いた色合いが魅力の、ソムリエ丈の腰エプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・ブラウン・ネイビー・ワインの4色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。
カフェやレストランなど、接客サービスの現場にぴったりです。

用途厨房・接客向けユニフォーム生地交織ツイルひも長(cm)270前中心丈(cm)75ひも幅(cm)4内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00432285AN1853ネイビーF
4,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
00432303AN1855ブラウンF
4,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
00432312AN1856ワインF
4,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
00432267AN1851ブラックF
4,900
取扱い終了
代替品有
00432276AN1852レッドフリー
4,100
取扱い終了
00432294AN1854ベージュフリー
3,700
取扱い終了
00432328AN1857グリーンフリー
4,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00432267AN185117268496AN4100-B9AN1851 エプロン 撥水 腰下 前掛 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268496エプロン 撥水 腰下 前掛 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする