使い捨て ワークエプロン

使い捨て ワークエプロン - 三景
(6件のレビュー)

厚手の生地を用い、しっかりした作りのエプロンです。 厨房やホール等に。

種別使い捨て材質ポリプロピレン100%ブラックサイズフリー幅(cm)60着丈(cm)80TKG品番9-1488-1301TKG品番(2017)6-1360-1301内容量1セット(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00433152-
7,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 食料品の加工
肉の匠テラオカ卸売・小売業

使い捨てですが、生地の厚くしっかりしているのでとてもいいです。欠点は紐が短いので縛りにくいです。長かったら前に回して縛りやすいのになと残念です。

対象商品 : 00433152
2023-01-25
用途: 調理
製造業

コスパ良い商品だと思います。ポケットもついています。使い捨てエプロンとして使用しますが、大して汚れなければ何回か使えそうと考えています。クリーニング代より安いかも。首の紐は少し長めです。

対象商品 : 00433152
2019-10-14
用途: 露店販売

生地は丈夫で、使い勝手は良い。使い捨てだけど、何度か使えるほどの、耐久性があり、汚れも目立たない。
ただ、熱に弱いようで、焼き台に触れた所は、溶けて大きく穴が開いていた。
熱に気を付ければ、満足できる商品でした。

対象商品 : 00433152
2019-10-05
用途: 体験教室
飲食業

体験教室で使用していますが丈夫でしっかりしています。但し、首にかけるヒモがかなり長いので背の低い男性や女性は結んで短くする必要があります。

対象商品 : 00433152
2018-12-12
用途: 体験教室に参加する方へ提供しています
FABBRICA OSAWA製造業

使い捨てにしては生地がしっかりしていて皆さんも喜んでいます。

対象商品 : 00433152
2018-07-24
用途: 調理作業
医療・福祉・介護関連業

不織布のエプロンでポケットがついているためとても便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする