住ベテクノプラスチック
保護帽 スミハット (ライナー無)
ガラス繊維使用で、耐久性抜群です。
高温・低温作業にも最適です。
種類
アメリカン
色
白
衝撃吸収ライナー
なし
材質
FRP
サイズ
フリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
284×210×143
TKG品番
9-1523-1501
TKG品番(2017)
6-1364-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00433335
FAUBW
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください