曜日別特売

ピオニーパッカー

ピオニーパッカー - ピオニーコーポレーション
(3件のレビュー)

ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。
電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。
カッター刃だけの使用も出来きます。

適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175TKG品番9-1544-0201TKG品番(2017)6-1377-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00433956PE405B
36,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00433956
2020-08-27
用途: 惣菜のラッピング
サービス業

掃除しやすく使いやすい。ラップもスムーズに取り出せる。

対象商品 : 00433956
2017-01-11
用途: 商品の包装
梶山鮮魚卸売・小売業

無駄がなくて、使いやすいと思います。値段は、手ごろなんじゃないでしょうか。

対象商品 : 00433956
2016-10-04
用途: 精肉店でのパックつくり
卸売・小売業

非常に軽く、動作もスムーズで、使い勝手がいい商品です。
追加で、購入も考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする