東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミケース 小判-D
サイズ
小判-D
材質
アルミニウム
高さ(mm)
22
上径(Φmm)
110×70×H22
底径(Φmm)
75×45
TKG品番
9-1564-1101
TKG品番(2017)
6-1393-1101
内容量
1パック(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00436065
-
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください