ヒロカ産業
松経木ケース 舟
天然素材の風合いのあるケースです。
高さ(mm)
26
材質
天然赤松+ポリプロピレン
種類
船
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×28×26
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-1566-1801
TKG品番(2017)
6-1410-0401
内容量
1パック(150枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00437194
-
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください