福助工業
弁当容器KP 蓋付
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
寸法(縦×横×深さ)(mm)
質量(g/枚)
種別
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70273692
0578207
1箱(300枚)
-
HIPS(ラミ)
-
53.72
KP-130 弥生 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70273708
0578223
1箱(240枚)
-
HIPS(ラミ)
-
75.79
KP-150 弥生 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70273717
0578241
1箱(200枚)
-
HIPS(ラミ)
-
98.35
KP-160 弥生 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70273726
0578266
1箱(200枚)
-
HIPS(ラミ)
-
84.93
KP-170 弥生 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70273744
0578312
1箱(160枚)
-
HIPS(ラミ)
-
136
KP-175 弥生 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70273753
0578452
1箱(300枚)
-
HIPS(ラミ)
-
53.72
KP-130 源平 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70273762
0578479
1箱(240枚)
-
HIPS(ラミ)
-
75.79
KP-150 源平 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70273778
0578495
1箱(200枚)
-
HIPS(ラミ)
-
98.35
KP-160 源平 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70273787
0578517
1箱(200枚)
-
HIPS(ラミ)
-
84.93
KP-170 源平 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70273805
0578797
1箱(200枚)
-
HIPS(ラミ)
-
98.35
KP-160 阿波 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70273814
0578827
1箱(160枚)
-
HIPS(ラミ)
-
136
KP-175 阿波 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70273832
0579009
1箱(300枚)
-
HIPS(ラミ)
-
53.72
KP-130 玉藻 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70273848
0579025
1箱(240枚)
-
HIPS(ラミ)
-
75.79
KP-150 玉藻 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70273866
0579068
1箱(200枚)
-
HIPS(ラミ)
-
84.93
KP-170 玉藻 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00439967
KP150
1パック(20セット)
270×270×50
ポリスチレン
-
-
-
-
-
-
-
-
¥2,000
取扱い終了
00439976
KP130
1パック(50セット)
265×205×48
ポリスチレン
-
-
-
-
-
-
6-1407-0201
9-0000-0000
¥3,700
取扱い終了
70273674
0578185
1箱(400枚)
-
HIPS(ラミ)
-
45.51
KP-115 弥生 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70273683
0578193
1箱(300枚)
-
HIPS(ラミ)
-
50.39
KP-130 弥生 透明蓋付
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70273735
578282
1箱(120枚)
-
-
(蓋)316×437×10
166.63
KP-180 弥生 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70273796
0578568
1箱(160枚)
-
HIPS(ラミ)
-
136
KP-175 源平 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70273823
0578991
1箱(300枚)
-
HIPS(ラミ)
-
50.39
KP-130 玉藻 透明蓋付
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70273857
0579041
1箱(200枚)
-
HIPS(ラミ)
-
98.35
KP-160 玉藻 共蓋付
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
40215928
KP130
1ケース(50枚×6袋)
-
PS
-
-
蓋付き
205
265
40
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください