UK(三宝)
18-8サラダボール/ライン(シングル)
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00453915
-
320
120
55
12
9-1655-0401
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
00453924
-
520
140
65
14
9-1655-0402
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
00453933
-
900
170
72
17
9-1655-0403
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
00453942
-
1600
200
94
20
9-1655-0404
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
00453958
-
2300
230
105
23
9-1655-0405
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
00453967
3262446
3500
260
118
26
9-1655-0406
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください