キャンブロ
デリクロックス
食材の保管はもちろん、ディスプレイ用にもご使用できます。
同サイズで積み重ねができ、スペースを取りません。
形状
角
材質
SAN製(衝撃やシミに強く丈夫)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00454624
DC5
260
175
80
クリアー
2000
¥
3,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
00454633
DC5
260
175
80
ブラック
2000
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00454642
DC5
260
175
80
ホワイト
2000
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00454658
DC10
335
265
80
クリアー
4600
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
00454667
DC10
335
265
80
ブラック
4600
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
00454676
DC10
335
265
80
ホワイト
4600
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください