エムズジャパン
小判ベーカー
材質
陶磁器
内容量
1個
注意
※耐熱ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00458124
D163
14
370
215
45
9-1656-1301
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
00458133
D162
15.5
408
282
52
9-1656-1302
¥
16,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください