エムズジャパン
炭化土ぼたもち大皿 深
和食バイキングにピッタリの和陶器の大皿です。
材質
陶磁器
仕様
瀬戸焼
高さ(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00458614
B0329
310
320
9-1661-0701
6-1505-0801
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
00458623
B0330
245
265
9-1661-0801
6-1505-0901
¥
10,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください