キャンブロ
カムウェア ミニグラス
ガラスに比べて約50%軽量。
ポリカーボネイト製なので衝撃に強く丈夫です。
ビュッフェでのアミューズ、デザートなど様々な用途でご使用いただけます。
容量(mL)
100
材質
ポリカーボネイト
仕様
洗浄器対応
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×76
耐熱温度(℃)
99
TKG品番
9-1692-0101
TKG品番(2017)
6-1518-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00460854
DG3CW
100
58×58×76
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください