曜日別特売

花かざり スクエアープレート

花かざり スクエアープレート - 東洋佐々木ガラス

透明のガラスは彩り華やかなメニューの色彩をそのまま映し、モダンなデザインがメニューを一層引き立てます。
人気のビュッフェスタイルにも最適な小さなガラスの器です。

食器の種類洋食器材質ガラス形状長角皿高さ(mm)19質量(g)55短辺(mm)53長辺(mm)86TKG品番9-1691-0801TKG品番(2017)6-1515-0201内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00461116TS44001
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする