ソリア ミニグラス

ソリア ミニグラス - コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア ミニグラス - コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア ミニグラス - コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア ミニグラス - コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア ミニグラス - コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア ミニグラス - コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド

手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。

容量(mL)50寸法(直径Φ×高さH)(mm)44×60耐熱温度(℃)-18~+70食器の種類洋食器
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
材質
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00461588BU301001セット(50個)50ポリスチレン44×60クリア9-1702-07016-1522-0601
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
00461597BU301031セット(50個)50ポリスチレン44×60ブラック9-1702-07026-1522-0602
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
00461606BU301041セット(50個)50ポリスチレン44×60ホワイト9-1702-07036-1522-0603
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
00461615BU301051セット(50個)50ポリスチレン(アルミコーティング)44×60シルバー9-1702-07046-1522-0604
4,750
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
00461624FF020041セット(12個)50ポリスチレン44×60クリア9-1702-08016-1522-0701
900
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする