コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア リーフプレート
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
食器の種類
洋食器
形状
変形
耐熱温度(℃)
-18~+70
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00461852
PS32140
1セット(50個)
ポリスチレン
クリアグリーン
9-1703-0801
6-1523-0801
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
00461868
PS32142
1セット(50個)
ポリスチレン
ホワイト
9-1703-0802
6-1523-0802
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
00461886
PS32144
1セット(50個)
ポリスチレン(アルミコーティング)
シルバー
9-1703-0804
6-1523-0804
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
00461877
PS32143
1セット(50個)
ポリスチレン
ブラック
9-1703-0803
6-1523-0803
¥
3,250
取扱い終了
00461895
FF02005
1セット(12個)
ポリスチレン
クリア
9-1703-0901
6-1523-0901
¥
700
取扱い終了
00461904
FF02017
1セット(12個)
ポリスチレン
ブラック
9-1703-0902
6-1523-0902
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください