コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア プレート75×75
(1件のレビュー)
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
形状
角皿
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×48×5
耐熱温度(℃)
-18~+70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×10
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00462157
PS30300
クリアグリーン
9-1701-1101
6-1521-0901
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
00462166
PS30302
ホワイト
9-1701-1102
6-1521-0902
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
00462175
PS30303
ブラック
9-1701-1103
6-1521-0903
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください