コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリアディアマンテプレート
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
形状
角皿
色
クリアグリーン
耐熱温度(℃)
-18~+70
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00462193
PS30410
1セット(25枚)
113
75×75×10
113×113×14
9-1701-1201
6-1521-1101
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
00462202
PS50420
1セット(25枚)
150
100×100×10
150×150×14
9-1701-1202
6-1521-1102
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
00462218
PS31130
1セット(10枚)
250
177×177×10
250×250×14
9-1701-1203
6-1521-1103
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください