曜日別特売

アクリルブッフェトレイ 丸

アクリルブッフェトレイ 丸 - TKGアクリルブッフェトレイ 丸 - TKGアクリルブッフェトレイ 丸 - TKGアクリルブッフェトレイ 丸 - TKGアクリルブッフェトレイ 丸 - TKGアクリルブッフェトレイ 丸 - TKGアクリルブッフェトレイ 丸 - TKGアクリルブッフェトレイ 丸 - TKG

ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。
優美な輝きを放つミラートレイ、その美しいシルエットはゲストにエレガントな気分をお約束します。
ミラーはアクリル製ですからダメージに強く、通常の使用ではチッピングやワレはほとんどありません。
ミラートレイは裏面がブラックですので和食の演出にも適しています。

材質アクリル板厚(mm)8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
直径(Φmm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00463347G00310.95S3109-1713-01016-1533-0101
8,400
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
00463356G00512.5M5109-1713-01026-1533-0102
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
00463365G00674.3L6709-1713-01036-1533-0103
36,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
00463408W00310.95S3109-1713-03016-1533-0301
8,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
00463417W00512.5M5109-1713-03026-1533-0302
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
00463426W00674.3L6709-1713-03036-1533-0303
36,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
00463462M00310.95S3109-1714-01016-1534-0101
8,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
00463478M00512.5M5109-1714-01026-1534-0102
22,000
19,880
21,868(税込)
3日以内出荷
00463487M00674.3L6709-1714-01036-1534-0103
36,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする