UK(三宝)
UK18-8 B渕小判皿 (魚皿兼用)
形状
丸皿
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
48
TKG品番
9-1739-0314
TKG品番(2017)
6-1541-0314
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00470024
2442480
1230
400
¥
173,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください