AG(赤川器物製作所)
18-0巻渕小判皿
(2件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長辺(mm)
短辺(mm)
材質
電子レンジ
食器洗浄機
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00471643
-
オーバル皿
195
125
18-0ステンレス
×
〇
¥
720
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
00471652
-
楕円
222
146
18-0ステンレス
×
〇
¥
820
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
00471668
-
丸皿
247
176
-
-
-
¥
1,030
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
00471677
-
丸皿
301
202
-
-
-
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
00471686
-
丸皿
344
231
-
-
-
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
00471695
-
楕円
400
268
18-0ステンレス
×
〇
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
00471704
-
丸皿
450
305
-
-
-
¥
4,020
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
00471713
-
オーバル皿
505
345
18-0ステンレス
×
〇
¥
5,760
取扱い終了
返品不可
00471722
-
丸皿
711
518
-
-
-
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください