和田助製作所
SW 18-8 モンテリーベーカー皿
形状
変形
材質
18-8ステンレス
TKG品番
9-2443-0501
TKG品番(2017)
6-1547-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00473104
-
294
164
40
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください