曜日別特売

SW 角アクリルカバー

SW 角アクリルカバー - 和田助製作所SW 角アクリルカバー - 和田助製作所SW 角アクリルカバー - 和田助製作所SW 角アクリルカバー - 和田助製作所SW 角アクリルカバー - 和田助製作所SW 角アクリルカバー - 和田助製作所SW 角アクリルカバー - 和田助製作所
材質アクリル形状耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(長辺×短辺)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00475545-100445×292
21,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00475554-100473×350
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
00475563-100532×394
28,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
00475572-130574×444
32,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
00475588-130623×460
34,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
00475597-130692×480
36,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
00475606-130745×480
38,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする